Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Membrana di tenuta CERAfix® 205
Per isolare le sollecitazioni durante la posa di piastrelle, pietre naturali e parquet, pavimenti in laminato e moquette
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facile da applicare
- Facile da srotolare e posare
- Posa senza pieghe
- Minima espansione longitudinale e trasversale
Adatto per ristrutturazioni e nuove costruzioni
Applicazione con adesivi per piastrelle CERAfix. Utilizzare una spatola dentata ZAB4
Smaltire CERAfix 205 come un rifiuto edile.
Le istruzioni per l'uso summenzionate sono raccomandazioni basate sui test da noi effettuati e sulla nostra esperienza. Suggeriamo di eseguire opportuni test prima di ogni utilizzo. A causa dell'ampia gamma di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, non garantiamo il risultato di applicazioni specifiche. Non siamo legalmente responsabili di eventuali consigli o informazioni tecniche fornite dalla nostra consulenza telefonica gratuita per i clienti, a meno che tale servizio di consulenza e/o informazioni tecniche faccia parte delle prestazioni contrattualmente dovute da noi, o qualora l'addetto del servizio clienti agisca intenzionalmente o volontariamente in tal senso. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche tecniche.
Per isolare le sollecitazioni durante la posa di piastrelle, pietra naturale, parquet pronto all'uso, parquet solido e laminato. Su materiali di supporto irregolari e uniformi o su materiali di supporto con residui di adesivo e massetti ad alta aderenza, come le superfici che si trovano spesso durante i lavori di ristrutturazione. Utilizzando CERAfix 205, è possibile colmare le crepe sottili e le crepe di restringimento in materiali di supporto minerali fino a una larghezza di 0,5 mm. L'elevato grado di resistenza allo strappo del tessuto non tessuto isolante riduce le sollecitazioni del materiale di supporto e le tiene lontano dal materiale successivo superiore.
CERAfix® 205 è una superficie di posa caratterizzata da assorbenza uniforme, grazie al quale è possibile prevenire le tensioni di strappo causate dall'indurimento non uniforme dell'adesivo.
Per isolare i sistemi sotto-pavimento a strati sottili con CERAfix 222.
La superficie deve essere asciutta, adatta dal punto di vista dell'adesione e del livello. I vecchi rivestimenti devono garantire una sufficiente aderenza alla superficie, per questo gli strati vecchi di copertura di tessuto o elastici devono essere incollati in posizione. Gli strati vecchi di copertura di ceramica devono essere rimossi e compensati. In generale, il vecchio parquet deve essere levigato. Trattare le superfici assorbenti e leggermente sabbiose di cemento, cartongesso, calcestruzzo, intonacate, pannelli in cartongesso e superfici in muratura con CERAfix 101, CERAfix 102 o CERAfix 103. Le strisce di feltro sono posizionate inizialmente lente e tagliate grossolanamente. Per incollare, applicare uno strato uniforme di CERAfix 403 LFX; inserire accuratamente le strisce e il rullo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.