Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Verificatore pneumatico per guanti isolanti

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Verificatore pneumatico per guanti isolanti

Per controllare l’integrità dei guanti isolanti, rilevando fori e difetti invisibili per garantire la massima sicurezza

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Verifica di fori e microfessure


Il dispositivo gonfia il guanto con aria e consente di rilevare eventuali perdite, segnalando la presenza di danni non visibili a occhio nudo



Controllo visivo facilitato


Il gonfiaggio tende il guanto, rendendo più evidenti difetti, screpolature o segni di usura



Sicurezza dell’operatore


Garantisce che il guanto sia ancora idoneo all’uso, riducendo il rischio di folgorazione durante interventi su impianti elettrici

Indicazione

Prima dell’uso


I guanti devono essere puliti e ispezionati visivamente. Se non foderati, è consigliato il gonfiaggio ad aria per rilevare eventuali fori



Verifica periodica


  • Tutti i guanti isolanti messi in servizio devono essere sottoposti a verifica ogni 6 mesi

  • Classi 00 e 0: controllo visivo e prova pneumatica ogni 12 mesi. Tuttavia, se i guanti sono in servizio, si raccomanda di eseguire una verifica semestrale (visiva e/o pneumatica), per garantire la sicurezza. Il test dielettrico è facoltativo

  • Classi 1–4: test dielettrico obbligatorio ogni 6 mesi, anche se i guanti non sono stati utilizzati ma sono disponibili per l’uso


I controlli devono essere eseguiti da personale qualificato e formato, oppure da laboratori accreditati



Norme di riferimento


IEC 60903, CEI EN 60903, CEI 11-31



Raccomandazioni per la corretta gestione


  • Annotare la data di prima apertura della confezione del guanto: da tale data decorre il periodo di utilizzo utile

  • I guanti isolanti mai utilizzati, indipendentemente dalla classe, devono essere sottoposti a prova dielettrica entro 12 mesi dalla data di produzione, anche se ancora confezionati, in conformità alle norme IEC 60903 / EN 60903

  • Conservare in luogo asciutto, fresco, al riparo da luce diretta, calore e ozono, in posizione non piegata, preferibilmente in sacchetti o contenitori protettivi

  • Non applicare polveri o sostanze estranee sulla superficie isolante

  • In caso di dubbio sull’integrità, sostituire i guanti anche prima della scadenza prevista per il controllo periodico


Guanti mai utilizzati:


ancora confezionati, non assegnati, non pronti all’uso



Guanti in servizio:


aperti, assegnati o inseriti in dotazione, disponibili per l’uso anche se mai indossati. Coincide con la disponibilità operativa del DPI, indipendentemente dall’effettivo utilizzo