Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice a 2 componenti a pellicola spessa
Primer, protezione contro la corrosione e finitura in un unico prodotto.
- Peso contenuto: 5 kg
- Base chimica: Poliuretano acrilico
- Grado di lucidatura: Lucido setoso
- Odore/profumo: Caratteristico
- Tempo di essiccazione max: 24 h
- Condizioni per tempo di essiccazione: a 20°C
- Tempo fuori polvere: 2 h
- Temperatura di ignizione: 240 °C
- Distanza di spruzzatura min: 15 cm
- Distanza di nebulizzazione max: 25 cm
- Resistenza temperatura max: 150 °C
- Resistenza termica max temporanea: 180 °C
- Densità: 1,398 g/cm³
- Condizioni di densità: a 20°C, DIN 53217
- Condizioni per applicazione: a 10°C e 80% di umidità relativa
- Tempo di stoccaggio da produzione: 24 Mesi
- Viscosità/consistenza: Liquido
- Resilienza completa: 9 d
- Forza di presa min/max: 8-10 h
- Pretrattamento della superficie necessario: Ferro e acciaio pulito, e sabbiare se necessario (rimuovere ruggine, scorie, pelle arrotolata)
- Proporzione di solidi min/max: 65-70 %
- Resa (area) min/max: 6-6,5 m²
- Idrosolubile: No
- Senza resina: No
- Resistenza ai raggi UV: Sì
- Senza acidi: Sì
- Senza cloro: Sì
- Senza silicone: Sì
- Senza AOX: Sì
- Senza piombo: Sì
- Resistenza contro: Invecchiamento, Erosione a causa degli agenti atmosferici
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elevata durata di trattamento, elevato spessore di rivestimento
- Ottime proprietà anticorrosive
- Estremamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Elevata resistenza agli urti e agli impatti
- Ottima resistenza all'acqua, resistente ai solventi
- Contenuto solido del materiale di base: 74,8%
Comportamento alla fiamma classificato in conformità con la normativa DIN EN 13501-1:2010-01
- Comportamento alla fiamma B
- Produzione di fumi s1
- Particelle infiammate d0
Proteggere dal gelo. Controllare il colore prima dell'applicazione. Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. In alcuni casi, si consiglia l'utilizzo di un detergente per pulizia preliminare idoneo o il passaggio preliminare di una mano. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Contenuto massimo ammissibile di VOC per categoria di prodotto 2 (d) dell'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV). : 420 g/l. Contenuto massimo di VOC della vernice bicomponente spessa: 420 g/l.
Importante!
Specificare il colore RAL o il numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere elaborato.
Colori disponibili: vedere l'elenco dell'indice dei colori (istruzioni operative 1) nella sezione Documenti.


Metodo di applicazione | ||||
Pressione [bar] | Ugello [mm] | Passate di spray | Diluente | |
Miscela: Induritore: 5:1 con induritore per rivestimento superiore art. n. 5866 400… Diluente: diluente acrilico art. n. 0823 400 … | ||||
Serbatoio aria/flusso | 3 - 5 | 1,3-1,5 | 2 - 4 | 20-25% |
HVLP | 2 | 1,3-1,4 | 2 - 4 | 20-25% |
A pennello/a rullo* | - | - | - | 0-5% |
Senza aria | 120 - 150 | 0,28-0,33 | ||
- | (65-95°) | 1 | 10-15% | |
* Adatto per: Mohair, pelo, velluto, feltro liscio, Rolloplan, ad esempio. Non adatto per: Lana di schiuma |
Comportamento alla fiamma classificato in conformità con la normativa DIN EN 13501-1:2010-01
- Comportamento alla fiamma B
- Produzione di fumi s1
- Particelle infiammate d0
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Vernice poliuretanica acrilica bicomponente con elevati tempi di trattamento per un rivestimento di alta qualità di facciate, macchinari e strutture. Utilizzabile come vernice monostrato; applicazione a pennello o a rullo.
Idonea per:
- Vecchie vernici indurite
- Pezzi nuovi trattati in fabbrica
- Lamiere di acciaio nude e zincate
- Alluminio
- Elementi GFRP
- Superfici piene
Non può essere usata con stucchi al poliestere. Possibilità di rilavorazione con sigillanti PU, ad esempio con Incolla e Sigilla.
Non adatto per i rivestimenti a polvere (temperature troppo alte).
Miscela in peso: 5:1 con induritore 2C-HS per finiture. Diluente acrilico:
Regolare la diluizione fino al 10% in base allo spessore dello strato Utensili: pennello, rullo (non rullo di schiuma) o pistola a spruzzo, dimensione minima dell'ugello 1,4 mm.
Pretrattamento del materiale di supporto:
- Ferro e acciaio: pulire, carteggiare se necessario (rimuovere ruggine, incrostazioni, residui di laminazione) e sgrassare con un prodotto per la rimozione del silicone
- Zinco: lavaggio con agente a base di ammoniaca (detergente zinco)
- Alluminio: pulire, carteggiare e sgrassare con un prodotto per la rimozione del silicone
Per una protezione contro la corrosione potenziata, si consiglia di rivestire il materiale di supporto con i seguenti primer:
primer universale monocomponente, primer universale bicomponente, primer epossidico bicomponente
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.