Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vernice ad alto spessore monocomp
Vernice ad alto spessore monocomp - 1
Vernice ad alto spessore monocomp - 2
Vernice ad alto spessore monocomp - 3
Vernice ad alto spessore monocomp - 4
Vernice ad alto spessore monocomp - 5
Vernice ad alto spessore monocomp - 6
Vernice ad alto spessore monocomp - 7
Vernice ad alto spessore monocomp - 8
Vernice ad alto spessore monocomp - 9
Vernice ad alto spessore monocomp - 10
Vernice ad alto spessore monocomp - 11
Vernice ad alto spessore monocomp - 12
Vernice ad alto spessore monocomp - 13

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vernice ad alto spessore monocomp

Primer, corrosion protection and lacquer in a single product.

  • Base chimica: Resina alchidica
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Tempo di essiccazione min: 25 min
  • Tempo di essiccazione max: 30 min
  • Condizioni per tempo di essiccazione: a 20°C
  • Resistenza temperatura max: 130 °C
  • Resistenza termica max temporanea: 150 °C
  • Densità: 1,396 g/cm³
  • Condizioni di densità: a 20°C, DIN 53217
  • Condizioni per applicazione: a 10°C e 80% di umidità relativa
  • Conservabilità: 36 Mese
  • Concentrazione VOC max: 420 g/l
  • Concentrazione VOC (CH): 339,4 g/l
  • Condizioni per concentrazione di VOC ammissibile: Categoria prodotto 2(d)
  • Viscosità/consistenza: Liquido
  • Viscosità: 10000 mPas
  • Condizioni per viscosità: a 20°C, in conformità alla norma DIN 53211
  • Condizioni per resistenza finale: a 20°C
  • Pretrattamento della superficie necessario: Ferro e acciaio pulito, sabbiare se necessario (per rimuovere ruggine, scorie, scorie di laminazione) e lubrificare con un prodotto per la rimozione del silicone
  • Condizioni per porzione di solidi: sul materiale base
  • Proporzione di solidi min/max: 73-77 %
  • Resa (area) min/max: 5.2-5.7 m²
  • Resistenza finale min/max: 8-10 d

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Peso contenuto Grado di lucidatura Colore Base chimica Numero UI
Prezzo/UI
5866203106
5 kg Opaco seta Categoria colori 1 Resina alchidica
1 pz.
5866203105
5 kg Satinato lucido Categoria colori 1 Resina alchidica
1 pz.
5866203101
1 kg Satinato lucido Categoria colori 1 Resina alchidica
1 pz.
5866203201
1 kg Satinato lucido Categoria colori 2 Resina alchidica
1 pz.
5866203205
5 kg Satinato lucido Categoria colori 2 Resina alchidica
1 pz.
5866203125
25 kg Satinato lucido Categoria colori 1 Resina alchidica