Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 1
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 2
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 3
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 4
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 5
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 6
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 7
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 8
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 9
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 10
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 11
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 12
Vernice a 1 componenti a pellicola spessa - 13

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vernice a 1 componenti a pellicola spessa

Primer, protezione contro la corrosione e vernice in un unico prodotto.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

  • Ottime proprietà anticorrosive

  • Eccezionale potere coprente e di riempimento

  • Asciugatura rapida

  • Notevole risparmio di tempo

  • Elevata elasticità

  • Elevata resistenza agli urti e agli impatti

  • Buona copertura dei bordi

  • Eccellenti proprietà di applicazione a rullo e a pennello
Indicazione

Proteggere dal gelo. Controllare il colore prima dell'applicazione. Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. In alcuni casi, si consiglia l'utilizzo di un detergente per pulizia preliminare idoneo o il passaggio preliminare di una mano. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Per una migliore resistenza alla benzina, ai prodotti chimici e ai raggi UV, e per una rapida asciugatura e maggiore durezza superficiale, utilizzare il diluente indurente invece del diluente universale.



Importante!


Specificare il colore RAL o il numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere elaborato.


Colori disponibili: vedere l'elenco dell'indice dei colori (istruzioni operative 1) nella sezione Documenti.

Area di applicazione
Pressione [bar]Ugello [mm]Mani a spruzzoDiluente
Serbatoio aria/flusso3-51,7-2,52 - 30-15%
HVLP21,5-1,82 - 30-15%
A pennello/a rullo---0-5%
Senza aria120 - 1500,4-0,5--
-(65-95°)10-5%
Asciugatura:
Fuori polvereAsciugatura al tattoPronto per l'assemblaggioSovraverniciabile
Temperatura oggetto 20 °C25-30 minuti3-4 ore24 oreSolo con vernice monocomponente ad alto spessore
Temperatura oggetto 60 °C10-15 minuti20-30 minuti45 minutiSolo con vernice monocomponente ad alto spessore

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.