Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice bicomponente antigraffio acrilica poliuretanica
Vernice acrilica poliuretanica bicomponente ad alta resistenza
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rivestimento nero resistente ai graffi e robusto per le superfici di carico di autocarri
Superfici di carico di pick-up e tutte le superfici per impieghi pesanti di veicoli commerciali, veicoli fuoristrada, camper, rimorchi e SUV.
Settori di applicazione
Carrozzeria di SUV e veicoli fuoristrada, cerchioni di SUV e veicoli fuoristrada, pavimenti e vani portaoggetti di roulotte, sottoscocca e telai, rampe di carico, piani di carico di veicoli trainanti e rimorchi, barriere antiurto, pedane, barre del tetto, coperture della ruota di scorta, ecc.
Alta resistenza ai raggi UV e all'usura
Eccellente resistenza meccanica e chimica. L'elevato grado di stabilità verticale consente l'applicazione di rivestimenti a strati spessi.
Unire l'induritore da 250 ml (art. N. 0892102101) e il protettivo 2C da 750 ml in una latta da 1 litro per il rivestimento protettivo sottoscocca. Agitare vigorosamente la latta e applicare la miscela con una pistola a spruzzo per il rivestimento di fondo o un rullo per vernice. Condizioni di lavorazione a partire da +10°C e fino all'80% di umidità relativa (garantire un'adeguata ventilazione). Pulire le superfici prima del trattamento.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.