Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vernice a 2 componenti a pellicola spessa
Vernice a 2 componenti a pellicola spessa - 1
Vernice a 2 componenti a pellicola spessa - 2
Vernice a 2 componenti a pellicola spessa - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vernice a 2 componenti a pellicola spessa

Primer, protezione contro la corrosione e finitura in un unico prodotto.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Elevata durata di trattamento, elevato spessore di rivestimento

  • Ottime proprietà anticorrosive

  • Estremamente resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici

  • Elevata resistenza agli urti e agli impatti

  • Ottima resistenza all'acqua, resistente ai solventi

  • Contenuto solido del materiale di base: 74,8%
Prova di prestazioni

Comportamento alla fiamma classificato in conformità con la normativa DIN EN 13501-1:2010-01


  • Comportamento alla fiamma B

  • Produzione di fumi s1

  • Particelle infiammate d0
Indicazione

Proteggere dal gelo. Controllare il colore prima dell'applicazione. Pretrattare il materiale di supporto nel modo idoneo, in base alla tipologia. In alcuni casi, si consiglia l'utilizzo di un detergente per pulizia preliminare idoneo o il passaggio preliminare di una mano. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica. Contenuto massimo ammissibile di VOC per categoria di prodotto 2 (d) dell'ordinanza tedesca relativa alle vernici e alle pitture a base di solventi (ChemVOC FarbV). : 420 g/l. Contenuto massimo di VOC della vernice bicomponente spessa: 420 g/l.



Importante!


Specificare il colore RAL o il numero di colore originale nel testo relativo all'articolo. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere elaborato.


Colori disponibili: vedere l'elenco dell'indice dei colori (istruzioni operative 1) nella sezione Documenti.

Area di applicazione
Metodo di applicazione
Pressione [bar]Ugello [mm]Passate di sprayDiluente

Miscela:


Induritore: 5:1 con induritore per rivestimento superiore art. n. 5866 400…
Diluente: Diluente acrilico art. n. 0823 400 …
Serbatoio aria/flusso3 - 51,3-1,52 - 420-25%
HVLP21,3-1,42 - 420-25%
A pennello/a rullo*---0-5%
Senza aria120 - 1500,28-0,33
-(65-95°)110-15%

Comportamento alla fiamma classificato in conformità con la normativa DIN EN 13501-1:2010-01


  • Comportamento alla fiamma B

  • Produzione di fumi s1

  • Particelle infiammate d0

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.