Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vernice per container monocomponente
Vernice per container monocomponente - 1
Vernice per container monocomponente - 2
Vernice per container monocomponente - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vernice per container monocomponente

Weather-resistant, single-layer lacquer with outstanding corrosion protection properties and high printing capacity

  • Base chimica: Resina alchidica
  • Odore/profumo: Caratteristico
  • Grado di lucidatura: Opaco seta
  • Viscosità/consistenza: Liquido
  • Condizioni per tempo di essiccazione: a 20°C
  • Resistenza termica max temporanea: 150 °C
  • Resistenza temperatura max: 130 °C
  • Condizioni per applicazione: a 10°C e 80% di umidità relativa
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Aggiunta diluente: 20%
  • Resa max (superficie): 4 m²
  • Resa min (superficie): 3.5 m²
  • Concentrazione VOC (CH): 426,4 g/l
  • Conservabilità: 24 Mese
  • Proporzione di solidi min: 64.2 %
  • Proporzione di solidi max: 65 %

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Peso contenuto Densità Rapporto di miscelazione Pretrattamento della superficie necessario Numero UI
Prezzo/UI
5866301125
25 kg 1,228 g/cm³ Contenitore di vernice 1K miscelato con diluente universale. Regolazione del diluente in base allo spessore dello strato (0-20 vol. %) Ferro e acciaio pulito, e sabbiare se necessario (rimuovere ruggine, scorie, pelle arrotolata)
1 pz.
5866301105
5 kg 1,228 g/cm³ Contenitore di vernice 1K miscelato con diluente universale. Regolazione del diluente in base allo spessore dello strato (0-20 vol. %) Ferro e acciaio pulito, e sabbiare se necessario (rimuovere ruggine, scorie, pelle arrotolata)
1 pz.
5866301205
5 kg 1,202 g/cm³ Ferro e acciaio pulito, sabbiare se necessario (per rimuovere ruggine, scorie, scorie di laminazione) e lubrificare con un prodotto per la rimozione del silicone