Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pittura spray acrilica a base acqua
Per la tracciatura su superfici interne e esterne
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Essente da solventi e inodore
- Bassissima emissione di polvere di spruzzo
- Idoneo per la marcatura di cappotti in polistirolo espanso
- Ottima copertura
- Facile da rimuovere con un panno umido
- Facilmente sopraverniciabile
Dopo l’uso capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l’ugello. Eventuale formazione temporanea di bolle non indica difetto di prodotto ma la reazione della emulsione acquosa con il gas propellente. Valutare l’uso all’esterno in quanto amovibile con l’acqua. Stoccaggio: teme il gelo
Utilizzato per indicare, delimitare, marcare le superfici nel campo edile, elettrico, idraulico e nel settore forestale. Per tracciare le zone dove vanno praticati i fori per gli interuttori e le canalature per i tubi corrugati, dell’acqua, del gas ecc. Per segnalare livelli e misure. La vernice a base solvente è molto resistente e indicata per uso esterno o su superfici non assorbenti, mentre la pittura a base acqua, data la mancanza di odore e pericolosità è più consona per uso interno e per segnare i pannelli di polistirolo. Applicabili su intonaci, piastrelle, calcestruzzi, cemento, marmi, pietre, muratura, legno, cartongesso
La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita e priva di polvere. Agitare bene la bomboletta per almeno 2 minuti prima dell’uso. Spruzzare da una distanza di 15 cm con movimento rapido ed uniforme
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.