Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice per ritocchi Spot Finisher
Vernice per ritocchi per la verniciatura omogenea dei bordi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellente capacità di dissoluzione
- Rimane brillante dopo l'essiccazione
- Bordi levigati
- Ideale per verniciatura di riparazione e riparazioni di piccole parti
Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Riparazione di piccole parti, ritocchi
Opacizzare ampiamente la superficie nella zona della sfumatura. Agitare bene la bomboletta per circa 3 minuti prima dell'uso. Direttamente dopo l'applicazione della vernice trasparente bicomponente o dello strato di copertura bicomponente, spruzzare più volte in strati sottili sulla zona del bordo la vernice trasparente bicomponente o lo strato di copertura bicomponente, fino a produrre una sfumatura omogenea. Applicabile senza dover attendere il tempo di essiccazione. Se necessario, l'area ritoccata può essere lucidata ad essiccazione completata (12 ore a 20 °C, IR circa 15 min.).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.