Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice protettiva per motore
Sigillante di alta qualità a base di vernici acriliche del vano motore
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Nuova brillantezza sui motori, assemblaggi, cavi e tubi
Miglioramento e manutenzione/valorizzazione di vani motore e assemblaggi
Forma una pellicola protettiva
- Protegge da umidità, sporcizia della strada e dal sale da strade, prevenendo così la corrosione
- Evita le correnti di dispersione dei componenti elettrici
Elevato grado di flessibilità di rivestimento
Elevato grado di flessibilità su plastica, tubi in gomma, cavi, ecc.
Ottima resistenza alla temperatura (+ +80°C)
- Impedisce lo scolorimento della vernice protettiva per motore
- Protegge dal rammollimento di vernici e quindi dall'accumulo di polvere
Ottima adesione su un'ampia varietà di superfici
Elevata lucentezza
Non spruzzare su superfici verniciate o su motore caldo.
Non spruzzare sulle aree verniciate con resina sintetica.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. Si declina ogni responsabilità per i risultati delle applicazioni nei singoli casi, considerato l'elevato numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo diverse. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
La lacca protettiva del motore protegge da umidità, sporcizia e sale provenienti dalla strada e previene la corrosione. Nuova brillantezza su motori, assemblaggi, cavi e tubi. Miglioramento estetico e mantenimento/valorizzazione di vani motore e assemblaggi. Particolarmente adatto per il ricondizionamento di auto usate
Agitare bene la bomboletta prima dell'uso. Prima dell'uso, pulire a fondo le zone da trattare con liquido di lavaggio per motore e lasciare asciugare. Con il motore spento, applicare uno strato uniforme fino a formare una pellicola lucida compatta. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare la valvola.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.