Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice spray Quattro
Vernice spray di rivestimento consistente versatile e satinata, con eccellenti proprietà coprenti e anti-ruggine.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Protezione contro la corrosione
- Il rivestimento è facile da applicare poiché non cola e garantisce una resistenza del 100% agli agenti atmosferici e ai raggi UV (dopo almeno 500 ore di test in nebbia salina, è possibile che non venga rilevata ruggine in superficie)
- Utilizzabile sui residui di ruggine
Primer
Eccezionale aderenza a quasi tutte le superfici. Verniciabile praticamente con tutte le vernici disponibili in commercio.
Lacca
- Eccellente copertura. Ottime proprietà di copertura
- Essiccazione ultra-rapida
- Elevata elasticità
- Elevata resistenza agli urti e agli impatti
- Buona copertura dei bordi
Ugello a ventaglio fornito in dotazione
Applicazione con ridotta emissione di vapore, non faticosa e dosata tramite una valvola specifica.
Disponibile nella gamma RAL specifica per i clienti e in colori speciali
Disponibile anche nella gamma RAL specifica per i clienti e in colori speciali. Tutte le vernici a tinta unita possono essere riprodotte su richiesta. Importante! Nel testo specifico dell'articolo, indicare l'esatta denominazione del colore, ad esempio codice RAL, codice del colore originale, codice del produttore. I colori specifici per il cliente possono anche essere riprodotti mediante un campione di colore. Senza queste informazioni, l'ordine non può essere eseguito. Il tempo di consegna è di 3 giorni dopo l'emissione dell'ordine.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Prodotto universale per applicazione di primer e verniciatura rapida di contenitori, telai, raccordi, trattori, macchinari agricoli ed edili, spazzaneve, pensiline, strutture a gru, ringhiere, cancelli, strutture marine, tubi, tralicci, telai per trasporto ecc. Superfici: Vernice vecchia indurita, nuovi componenti trattati in fabbrica, lamiere di acciaio nudo, lamiere di acciaio zincato, superfici scrostate manualmente, alluminio, plastica verniciabile, componenti in GFRP, legno.
Prima dell'uso, agitare la bomboletta per almeno 2 minuti. La superficie deve essere asciutta e priva di grasso. Rimuovere la ruggine e la vernice vecchia. Distanza di applicazione: 15-25 cm. Sulle superfici non trattate con primer e verniciate, spruzzare una sola volta e lasciare asciugare. Successivamente, spruzzare in modo uniforme sull'intera superficie (spessore minimo del rivestimento essiccato 60 µm). Per aumentare la lucentezza di circa il 30% e per migliorare la resistenza alla benzina, è possibile procedere alla verniciatura 15 minuti dopo l'asciugatura (spray a effetto lucido).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.