Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vernice spray, acciaio inossidabile

Vernice spray per acciaio inox

Una vernice per acciaio inox di buona qualità consente di rinnovare superfici in questo materiale e anche di offrire un rivestimento resistente alla corrosione, adatto a tutti i substrati metallici. Lo spray acciaio inossidabile per superfici metalliche dona una lucentezza metallica anche con uno spessore minimo di prodotto. Proponiamo questa vernice spray per acciaio inox in bombolette da 400 ml; la base chimica di queste bombolette spray è in resina acrilica a lunga durata, offre un’elevata resistenza ai fattori esterni e un’ottima aderenza su tutti i substrati metallici. L’alta qualità delle materie prime della vernice spray per acciaio inox permette di ottenere un risultato professionale, anche al primo passaggio. La temperatura di esercizio ottimale è di 20°C, con temperatura molto difformi da questa è possibile che la stesura non sia come da descrizione del singolo prodotto. Ricordiamo che utilizzando le bombolette spray colore acciaio è consigliabile utilizzare un primer pretrattante su composti sigillanti in PU e in MS.
A questa pagina è possibile trovare anche uno spray perfect acciaio inox, con base chimica costituita da una combinazione di alchil acrilato. Anche in questo caso la bomboletta spray acciaio inox è da 400 ml, venduta in confezione singola. Conferisce una buona copertura, anche con uno strato sottile di prodotto. Il tempo di lavorazione risulta molto ridotto in quanto è necessaria una sola fase di verniciatura. L’ugello orientabile di questa vernice per acciaio inox permette di regolare il getto a ventaglio, per l’uso in verticale e in orizzontale. Il composto non cola anche quando si verniciano superfici in verticale, rendendo più semplice l’operazione all’addetto. Questa vernice colore acciaio inox contiene zinco, offre quindi un’ottima protezione contro la corrosione; inoltre consente di rivestire superfici zincate danneggiate in modo efficace. Non è adatto come base per la successiva applicazione di sigillanti in PU e in MS.
La scelta della bomboletta spray per acciaio inox più adatta alla specifica situazione sta al singolo professionista, che è tenuto a verificare la descrizione del singolo prodotto, in modo da acquistare quello che meglio risponde alle sue esigenze. Se necessario proponiamo all’interno del nostro store diverse tipologie di vernice spray, in modo da venire incontro anche ad esigenze molto particolari. Ad esempio oltre alle bombolette spray colore acciaio offriamo anche una tipologia di vernice spray alluminio, in resina sintetica color argento ad asciugatura rapida, adatta per la verniciatura di superfici in alluminio.