Vernice spray per alluminio
La vernice spray per alluminio è un'ottima soluzione che in molti casi corrisponde ad una duplice funzione. Infatti verniciare l'alluminio significa ricorrere ad una protezione di questo materiale, visto che esso è particolarmente suscettibile al fenomeno della corrosione. L'alluminio con il trascorrere del tempo può subire un certo degrado, per cui la verniciatura per mezzo di vernice per alluminio spray dà la possibilità di proteggere il materiale stesso. Ma non c'è soltanto questa funzione, perché il primer per alluminio spray ha anche uno scopo decorativo. Può capitare infatti che un infisso o una porta non sempre si accordino dal punto di vista estetico armonizzandosi con i colori delle pareti o con i mobili. Utilizzare perciò la vernice spray per alluminio significa in queste situazioni armonizzare il tutto per avere degli ambienti più belli dal punto di vista estetico.
Bomboletta spray per alluminio
Come utilizzare una bomboletta spray per alluminio? La bomboletta di vernice per alluminio è molto utile per tantissime applicazioni. L'ideale sarebbe utilizzarla carteggiando prima l'intera superficie con carta vetrata, prima più grossa e poi più fine. Poi andrebbe trattata la superficie con uno straccio imbevuto di diluente, per eliminare ogni traccia di grasso e di sporcizia. Questo è il trattamento a cui ricorrere nella preparazione dell'alluminio che non è stato mai verniciato ed anodizzato. Se invece ci rivolgiamo alla preparazione di alluminio già verniciato, possiamo ricorrere anche a rimuovere ogni traccia della persistente verniciatura, in modo che il metallo venga portato a nudo. A questo punto poi passiamo la nuova vernice utilizzando una bomboletta per alluminio, come per esempio lo spray per superfici metalliche.
Vernice spray per alluminio: applicazioni
La vernice spray per alluminio si presta a moltissime applicazioni. Per esempio troviamo anche la vernice spray per termosifoni in alluminio o la vernice spray per infissi in alluminio. Abbiamo già spiegato da questo punto di vista che soprattutto per gli infissi o per gli altri elementi di arredamento la vernice spray per alluminio serve a rendere tutto più armonioso in senso estetico. Ma ci sono molte altre applicazioni per la vernice spray per alluminio. Infatti in commercio possiamo trovare anche vernice per motori e spray per alluminio delle ruote. In questo caso la bomboletta di vernice serve per avere un miglioramento ottico dei cerchioni e della carrozzeria degli autocarri. Inoltre la vernice per alluminio può essere utilizzata anche negli impianti di aria condizionata e di ventilazione, perché garantisce una protezione antiruggine su tutte le superfici metalliche.