Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vernice spray, elevata lucentezza
Vernice spray, elevata lucentezza - 1
Vernice spray, elevata lucentezza - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vernice spray, elevata lucentezza

Qualità nitroalchidica duratura ad alto livello tecnico.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 77
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
Qualità nitroalchidica di alto livello


  • Semplice utilizzo

  • Eccellenti proprietà di diffusione

  • Asciugatura rapida

  • Buona copertura


Compatibile con tutti i primer, stucchi di riempimento e con le comuni vernici



Resina per vernice a essiccazione rapida



Non contiene metalli pesanti



Tempo di essiccazione a 20 °C


  • Fuori polvere < 10 min.

  • Fuori tatto < 20 min.

  • Asciutto al tatto < 60 min.
Indicazione

Latta da 400 ml con ugello rotondo, latta da 600 ml con ugello per ventola

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.