Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice spray, opaca
Qualità nitroalchidica duratura ad alto livello tecnico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Qualità nitroalchidica di alto livello
- Asciugatura rapida
- Facile da applicare
- Ottime proprietà di copertura
- Buona copertura
Compatibile con tutti i primer, stucchi di riempimento e con le comuni vernici
Resina per vernice a essiccazione rapida
La formula non contiene metalli pesanti
Tempo di essiccazione a 20 °C
- Fuori polvere < 10 min.
- Fuori tatto< 20 min.
- Asciutto al tatto< 60 min.
Resistente a temperature fino a +80°C
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per lavori di riparazione della vernice, protezione dalla corrosione e dagli agenti atmosferici e per la finitura della superficie. Superfici: Legno, metallo, tessuto, pietra, ceramica, vetro, plastica verniciabile, calcestruzzo, vimini. Vasta gamma di impieghi: Veicoli commerciali, carrozzerie, radiatori, serramenti, costruzioni in acciaio, ecc.
Prima dell'uso, agitare energicamente la bomboletta per circa 2 minuti. La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Rimuovere la ruggine e la vernice vecchia staccata, levigare e applicare il primer. Distanza di applicazione: 20-25 cm. Attendere circa 5 minuti tra una passata e l'altra.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.