Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vernice spray, rame

Bomboletta spray rame

Il rame spray costituisce un ottimo prodotto che può avere numerose applicazioni. Lo spray rame infatti viene utilizzato in diverse occasioni da professionisti che si occupano del trattamento delle superfici metalliche, con differenti obiettivi. Può essere davvero importante avere a disposizione, per i tecnici o per coloro che si occupano di lavorazioni sui metalli, una bomboletta spray color rame, perché questo prodotto si dimostra davvero utile e funzionale per molti campi di utilizzo. Pensiamo, ad esempio, a tutte quelle situazioni in cui si rivela utile utilizzare il rame spray per usufruire di un'ottima copertura e di un'adeguata finitura delle superfici.

In questi casi lo spray ramato può consentire una protezione perfetta dalla corrosione di varie superfici metalliche. Applicare il rame spray è semplice, ma i professionisti dovrebbero sempre seguire la corretta procedura prima di utilizzare la bomboletta spray. Infatti è necessario che la superficie metallica sia sempre correttamente pulita, asciutta e senza la presenza di grasso. A questo punto si devono rimuovere la ruggine e la vecchia vernice e si deve procedere a carteggiare e a pulire la superficie. Il tecnico deve poi agitare la bomboletta con una certa forza per almeno due minuti, prima di utilizzare lo spray al rame.

Le applicazioni della vernice spray color rame

La vernice spray color rame, come abbiamo già sottolineato in precedenza, può avere numerose applicazioni e diverse caratteristiche. È possibile trovare in commercio vernice spray rame antico o vernice spray rame metallizzato. In tutti i casi questa vernice spray risulta utile perché garantisce uno spessore del rivestimento molto consistente già a partire dalla prima applicazione e un grado di protezione perfetto nei confronti degli agenti atmosferici. Usare un prodotto come lo Spray Perfect Rame, una delle vernici di qualità che è possibile acquistare, permette di usufruire di un tempo di lavorazione ridotto, perché basterà una sola fase di lavoro.

Questi prodotti sono molto semplici da usare, perché hanno a disposizione un ugello orientabile, che consente di orientare il getto a ventaglio, utilizzando l'accessorio sia in orizzontale che in verticale, a seconda delle necessità del momento. Affidandosi a prodotti come la vernice spray effetto rame di qualità, è possibile avere sempre a disposizione dei prodotti che non colano dalle superfici dopo l'applicazione e con un'alta resistenza all'abrasione. Molto interessante, tra le applicazioni che questo rame spray può avere, è quella rappresentata dalla vernice color rame per plastica, che permette di agire in maniera precisa anche su questo materiale dalle caratteristiche peculiari.