Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vernice spray termoresistente

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vernice spray termoresistente

Vernice spray per parti a elevata sollecitazione termica in veicoli, ambiti domestici e industrie.

  • Contenuto: 400 ml
  • Base chimica: Resina siliconica
  • Resistenza temperatura max: 650 °C
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Tempo fuori polvere: 10 min
  • Distanza erogazione min/max: 10-15 cm
  • Distanza di spruzzatura min: 10 cm
  • Distanza di nebulizzazione max: 15 cm
  • Condizioni per tempo fuori polvere: a 20°C
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 36 Mesi
  • Temperatura di lavorazione min per bomboletta: 5 °C
  • Temperatura di lavoro min/max per bomboletta: 5 a 30 °C
  • Condizioni stoccaggio dalla produzione: da 15°C a 25°C e max 60% di umidità relativa
  • Condizioni per tempo di essiccazione: a 20°C
  • Tempo di evaporazione min: 5 min
  • Contenitore: Bomboletta aerosol
  • Esecuzione: Ugello tondo
  • Senza metalli pesanti: Sì
  • Senza CFC (gas combustibile): Sì

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.