Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice spray termoresistente
Vernice spray per parti a elevata sollecitazione termica in veicoli, ambiti domestici e industrie.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Altamente termoresistente fino a 650 °C
- Resistente alle intemperie
- Resiliente
- Priva di metalli pesanti: senza piombo, cadmio, cromo
Per la verniciatura di parti soggette a sollecitazioni termiche elevate, quali scarichi, grill, forni, caldaie e molto altro ancora.
Non è richiesto pretrattamento con primer né post-trattamento con altre finiture in vernice o lacche.
Tempi di asciugatura: Fuori polvere: dopo 10 minuti. Asciutto al tatto: dopo 25 minuti. La vernice si indurisce solo a temperature superiori a +250 °C, riscaldare lentamente.
Applicazione dello spray: Applicare uno strato sottile; dopo un tempo di evaporazione intermedio di 3-5 minuti applicare uno strato finale. (Spessore film secco 20-30 μm)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.