Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Marcatore stradale
Spray tracciatore con cappuccio di sicurezza per evidenziare danni stradali e cantieri
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cappuccio di sicurezza per un’applicazione pulita
- Il colore non può fuoriuscire accidentalmente
- Le dita sono protette da schizzi e spruzzi di vernice
- Getto di colore fine e preciso, ideale per la scrittura
- Eccellente adesione su superfici assorbenti, non assorbenti e leggermente umide.
- Resistente agli agenti atmosferici e al gelo, utilizzabile e resistente anche in ambienti umidi e freddi (fino a -18 °C)
- Pigmentazione di alta qualità per un'eccellente luminosità e opacità (chiaramente visibile a lunga distanza)
- Tempo di asciugatura rapido
- Elevata resistenza all'abrasione
Le macchie fresche possono essere rimosse con il diluente. La vernice per tracciatura indurita può essere rimossa con un pulitore ad alta pressione e una spazzola. La durata è di 2 anni.
Non esporre a temperature superiori a 50°C.
Proteggere dalla luce solare e da altre fonti di calore e accensione.
Come per tutte le altre procedure di stoccaggio e utilizzo, si raccomanda vivamente di non fumare.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per contrassegnare e segnalare temporaneamente (fino a 2-3 mesi) vialetti e percorsi, danni stradali e tracce di tubature e impianti nel settore edile e topografico. Utilizzabile su asfalto, cemento, legno, pietra, vetro, metallo, ecc. Buona adesione a superfici assorbenti, non assorbenti e a superfici leggermente umide.
Prima dell’uso, agitare bene la bomboletta spray per miscelare il colore (fino ad avvertire il movimento delle sfere). Dopo l’uso, spruzzare finché la valvola non si svuota (finché non fuoriesce solo propellente) per pulire valvola e diffusore. Compatibile con tutte le superfici, comprese quelle umide. Si consiglia di spruzzare da una distanza di circa 10 cm dalla superficie per un risultato preciso e uniforme.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.