Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice trasparente a 2 componenti HS Perfect PLUS
Vernice trasparente acrilica ad alto contenuto di solido conforme ai requisiti VOC per verniciatura completa e parziale di automobili e veicoli industriali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Fornisce una finitura particolarmente brillante e applicazione ottimale su vernici a base di solvente o a base di acqua
- Garantisce un indurimento ottimale, in particolare con essiccazione a forno ma anche a temperatura ambiente
- Può essere lucidata immediatamente dopo l'essiccazione forzata, altamente resistente agli effetti degli agenti atmosferici, alle sollecitazioni meccaniche e alle influenze chimiche
- Adatta anche come strato protettivo per colori al neon (colori fluorescenti)
Applicazione ottimale: applicare un sottile strato con 1-2 passate, quindi rifinire con 1 strato di spray continuo. Si consiglia l'asciugatura forzata per garantire una polimerizzazione ottimale.
- Rapporto di miscelazione per volume: 2 parti di vernice con 1 parte di induritore
- Tempo utile di impiego a 20 °C: 2,5 h
- Viscosità di nebulizzazione, tazza graduata da 4 mm: 19-22 secondi
Metodo di applicazione
- Tazza graduata (tecnologia ad alta pressione) - Pressione: 2-2,5 bar; ugello: 1,2-1,3 mm; passate di spray: 1,5; diluizione 0-5%
- HVLP (tecnologia a bassa pressione) - Pressione: 2-2,2 bar; ugello: 1,2-1,3 mm; passate di spray: 1,5; diluizione: 0-5%
Tempo necessario per l'essiccazione
- 1-3 minuti tra le passate di spray
- 10-15 minuti prima dell'asciugatura a forno
- Spessore strato asciutto: 50-60 μm
Tempo di essiccazione
- 20 °C: fuori polvere: 25-35 minuti, asciugatura al tatto: 12 ore, pronto per il montaggio: 24 h
- 60 °C: asciugatura al tatto: 30 min, pronto per il montaggio: 2 h
- Essiccazione IR a onde corte: asciugatura al tatto: 8 min
- Essiccazione IR a onde medie: asciugatura al tatto: 10-15 min
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.