Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice trasparente RF 2:1 2K-HS
Vernice acrilica trasparente bicomponente alto solido con ottime caratteristiche antigraffio basate sulla nuova tecnologia Reflow
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Distensione
- ottimale sia su tinte basi acqua che solvente
- ottima stabilità e brillantezza
- massima trasparenza
- riproduce l’esatta tonalità della tinta base
Resistenza
- elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche p. es. spazzole autolavaggio e agli agenti chimici
- autoriparante – effetto Reflow termine inglese (rifluire, riflusso) che significa che i micrograffi provocati p.es. dalle spazzole degli autolavaggi “guariscono” da soli con il calore del sole. La vernice scalfita si richiude e torna allo stato originale rendendo i micrograffi pressoché invisibili.
- eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici - antingiallente
Conforme alla direttiva VOC
Conforme alla direttiva VOC
Smalto di finitura trasparente per la verniciatura professionale a doppio strato
Indicato per tinte basi ad acqua e a solvente nel settore dell’autocarrozzeria, carrozzerie industriali, verniciature industriali
Indicato per verniciature intere o parziali.
Resa del prodotto: 6 -8 m2/l
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.