Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice trasparente Express 2C HS
Vernice trasparente acrilica di alta qualità per la riparazione rapida della vernice di automobili (tecnologia Express), in particolare con asciugatura a forno
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Caratterizzata da un'eccellente resistenza agli effetti ambientali e atmosferici e da un'elevata resistenza all'ingiallimento
- Lucentezza di lunga durata
- Facile da usare e ideale per la verniciatura parziale delle automobili
- Dopo l'asciugatura per 15 minuti a 60 °C o, in alternativa, per 25 minuti a 40 °C, le parti verniciate possono essere lucidate una volta raffreddate.
- Rapporto di miscelazione per volume: 2 parti di vernice con 1 parte di induritore
- Tempo utile di impiego a 20°C: 80 min
- Viscosità di nebulizzazione, tazza graduata da 4 mm: 17-19 secondi
Metodo di applicazione
- Tazza graduata (tecnologia ad alta pressione) - Pressione: 2-2,5 bar; ugello: 1,2-1,3 mm; passate di spray: 1,5; diluizione: 0%
- HVLP (tecnologia a bassa pressione) - Pressione: 2-2,2 bar; ugello: 1,2-1,3 mm; passate di spray: 2; diluizione: 0%
Tempo necessario per l'essiccazione
- 3-5 minuti tra le passate di spray
- 10-15 minuti prima dell'asciugatura a forno
- Spessore strato asciutto: 40-60 μm
Tempo di asciugatura
- 20 °C: fuori polvere: 15-20 min, asciugatura al tatto: 1-2 h, pronto per il montaggio: 6 h
- 60 °C: asciugatura al tatto: 15 min
- Essiccazione IR a onde corte: asciugatura al tatto: 8 min
- Essiccazione IR a onde medie: asciugatura al tatto: 10-15 min
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.