Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice trasparente bicomponente HS Express
Vernice trasparente acrilica di alta qualità per riparazioni rapide ed economiche di vernici automobilistiche (tecnologia Express), particolarmente utile con l'essiccazione a forno.
- Base chimica: Resina acrilica
- Colore: Incolore
- Grado di lucidatura: Brillante
- Densità: 1,007 g/cm³
- Resistenza temperatura max: 100 °C
- Condizioni di densità: a 20°C
- Temperatura di lavorazione min: 10 °C
- Concentrazione VOC (CH): 420 g/l
- Tempo di stoccaggio da produzione: 36 Mesi
- Condizioni per viscosità: a 20°C
- Resa max (superficie): 10 m²
- Resa min (superficie): 9 m²
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Copertura
- Eccellente resistenza ai fattori ambientali e climatici e all'ingiallimento
- Effetto lucido duraturo.
- Semplice utilizzo
- Adatta anche per verniciatura parziale di auto.
Già pronta per la lucidatura dopo un'essiccazione di 15 minuti a 60 °C o in alternativa 25 minuti a 40 °C più il tempo di raffreddamento
Resistenza
- La riparazione ha l'aspetto della verniciatura originale
- La tecnologia Express consente lavorazioni più rapide
- Rivestimento molto duraturo e protettivo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.