Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vernice trasparente a 2 componenti HS Perfect PLUS

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vernice trasparente a 2 componenti HS Perfect PLUS

Vernice trasparente acrilica ad alto contenuto di solidi conforme ai requisiti VOC per verniciatura completa e parziale di automobili e veicoli commerciali.

  • Base chimica: Acetato di butile
  • Colore: Incolore
  • Grado di lucidatura: Brillante
  • Densità: 1 g/ml
  • Resistenza temperatura max: 150 °C
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Concentrazione VOC (CH): 420 g/l
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 3 Anni
  • Condizioni per viscosità: a 20°C
  • Resa max (superficie): 10 m²
  • Resa min (superficie): 12 m²

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.