Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Lacca trasparente bicomponente Rapid
Per sigillare permanentemente le superfici ritoccate e le piccole parti recentemente verniciate
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Essiccazione molto rapida, buona viscosità della vernice trasparente bicomponente con ottima resistenza agli agenti atmosferici, ai prodotti chimici e alla benzina
- Ad alta velocità di uscita
- Ad asciugatura rapida
- Pressione di nebulizzazione costante fino a quando è completamente vuoto
- Ottima resistenza all'usura e graffi
- Ideale per lavori di spot repair
Tempo di trattamento dopo l'attivazione: max. 14 ore. Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare fino a svuotare l'ugello.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per la verniciatura permanente e di alta qualità di vernici a base di solventi e d'acqua.
Agitare bene la bomboletta per 2 minuti prima dell'uso. Rimuovere il pulsante rosso dal tappo, inserire il perno alla base della bomboletta e spingerlo fino in fondo; rimuovere e gettare il pulsante rosso. Agitare bene per altri 2 minuti. Applicare 1-2 strati sottili di spray sulla superficie trattata. Rispettare i tempi di appassimento. Resa per 250 ml: circa 0,5-0,75 m. Fuori polvere: 7 minuti. Asciugatura al tatto: 6 ore
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.