Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vernice spray Special, trasparente
Qualità nitroalchidica elevata ad alto livello tecnico
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Qualità nitroalchidica di alto livello
- Asciugatura rapida
- Facile da applicare
- Ottime proprietà di copertura
- Buona copertura
Compatibile con tutti i primer, stucchi di riempimento e con le comuni vernici
Resina per vernice a essiccazione rapida
La formula non contiene metalli pesanti
Tempo di essiccazione a 20 °C
- Fuori polvere < 10 min.
- Fuori tatto < 20 min.
- Asciutto al tatto< 60 min.
Resistente a temperature fino a +80°C
Temperatura di conservazione da +15 °C a +25 °C e max 60% di umidità relativa. La temperatura di lavorazione ottimale è di +20 °C. Non utilizzare su superfici rivestite con vernici in resina sintetica, in quanto ciò può causare sollevamenti e increspature della vecchia vernice.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Vasta gamma di impieghi: Veicoli commerciali, carrozzeria, radiatori, costruzione di serramenti, strutture in acciaio, ecc. Consigliato per lavori di riparazione e verniciatura dei pezzi. Le vernici a base di solvente o acqua e le vecchie vernici carteggiate sono superfici idonee.
Prima dell'uso, agitare energicamente la bomboletta per circa 3 minuti. La superficie di applicazione deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. Rimuovere la ruggine e la vernice vecchia, levigare e applicare il primer sulla superficie. Distanza di applicazione: 20-25 cm. Attendere circa 5 minuti tra una spruzzatura e l'altra.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.