Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Protezione contro la corrosione, rivestimento in zinco 300
Fornisce una protezione permanente contro la corrosione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ottima protezione contro la corrosione
- Essiccazione rapida
- Aspetto: Zincato a caldo
Sovraverniciabile
- Sono indicate vernici a base di PVC, acrilati (a base solvente o acqua).
- Non verniciare le superfici zincate a caldo con resine alchidiche (vernici a resina sintetica)!
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e di lavorazione, si declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati delle applicazioni nei singoli casi. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti.
Strutture metalliche, costruzione navale, fucinatura, carrozzerie e costruzione di veicoli.
Lo zinco 300 è adatto per ritoccare i punti danneggiati sulle superfici zincate e sui cordoni di saldatura.
Non è un primer a base di polvere di zinco per la protezione dalla corrosione profonda.
La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di polvere e grasso. Lo spessore dello strato della pellicola di ritocco deve essere 1,5 volte quello della zincatura a caldo. Inoltre, il rivestimento per ritocchi deve sovrapporsi alla zincatura a caldo di almeno 1 cm. Consumo: circa 250-350 g/m per strato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.