Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vernice anticorrosione Zinco 300

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vernice anticorrosione Zinco 300

Fornisce una protezione permanente contro la corrosione

  • Contenuto: 500 ml
  • Peso contenuto: 1045 g
  • Base chimica: Polvere di zinco metallico fisso
  • Colore: Color argento
  • Condizioni per tempo di essiccazione: a 20°C
  • Temperatura di lavorazione min/max: -25 a 40 °C
  • Essiccamento completo max: 3 d
  • Essiccamento completo min: 2 d
  • Tempo di essiccazione: 15 min
  • Densità: 2,09 g/cm³
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Resistenza temperatura max: 300 °C
  • Forza di presa min: 45 min
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mese
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
Cod. art. Contenuto Peso contenuto Base chimica Colore Numero UI
Prezzo/UI
0892200
500 ml 1045 g Polvere di zinco metallico fisso Color argento
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
  • Ottima protezione contro la corrosione

  • Essiccazione rapida

  • Aspetto: Zincato a caldo


Sovraverniciabile


  • Sono indicate vernici a base di PVC, acrilati (a base solvente o acqua).

  • Non verniciare le superfici zincate a caldo con resine alchidiche (vernici a resina sintetica)!

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.