Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vibratore elettrico per calcestruzzo

Il vibratore per cemento è uno strumento indispensabile per ottenere una gettata di calcestruzzo omogenea, resistente e priva di difetti. Questo utensile, progettato per uso professionale, si rivolge a chi opera nei settori dell’edilizia, dell’artigianato e dell’industria, offrendo soluzioni efficienti per migliorare la qualità e la durata delle strutture in cemento.

Perché scegliere un vibratore per calcestruzzo?

Un vibratore per calcestruzzo permette di eliminare le sacche d’aria e i vuoti che si formano nel cemento durante la colata. Grazie alle vibrazioni ad alta frequenza, le bolle d’aria salgono in superficie, garantendo una compattazione uniforme e un legame migliore tra gli aggregati. Questo si traduce in strutture più solide, durature e resistenti alle sollecitazioni. I vibratori per calcestruzzo Würth, come il modello Advanced, assicurano prestazioni elevate grazie al convertitore di frequenza integrato, mentre il vibratore elettrico è progettato per durare e operare su ampie superfici senza manutenzione.

Come funziona un vibratore per cemento?

Il funzionamento è semplice ma essenziale. Il vibratore, dotato di un ago vibrante, viene immerso nel calcestruzzo fresco a intervalli regolari. Le vibrazioni riducono la porosità e migliorano la densità della miscela, assicurando una compattezza ottimale. La durata della vibrazione varia dai 5 secondi a un minuto, in base alla consistenza del calcestruzzo e alla dimensione della colata.

Grazie a dettagli tecnici come il puntale cementato e temprato, i vibratori Würth offrono una maggiore resistenza all’usura e agli impatti, risultando ideali per applicazioni impegnative. Ad esempio, durante la colata di pilastri in acciaio armato, il puntale indurito resiste alle sollecitazioni provocate dalle miscele dense, assicurando un risultato uniforme. Allo stesso modo, il corpo zincato protegge dalla corrosione in ambienti umidi o salini, rendendo i vibratori particolarmente adatti per strutture esposte a condizioni aggressive, come ponti o edifici costieri.

Caratteristiche dei vibratori per calcestruzzo Würth

Vibratore per compattatore calcestruzzo Advanced

  • Convertitore di frequenza integrato: non richiede dispositivi separati, assicurando prestazioni elevate e costanti anche con tensioni fluttuanti.
  • Elettronica incapsulata: protegge i componenti interni per una lunga durata.
  • Interruttore differenziale: garantisce sicurezza interrompendo il flusso di corrente in caso di anomalie.
  • Corpo temprato e tubo protettivo: resistenza all’usura e all’abrasione.
  • Cavo di alimentazione lungo 15 m: maggiore libertà di movimento e durata nel tempo.

Vibratore elettrico

  • Puntale cementato e temprato: ideale per un uso intensivo.
  • Corpo zincato senza saldature: robustezza e maneggevolezza.
  • Raggio d’azione di 30 m: perfetto per ampie superfici.
  • Silenzioso e senza manutenzione: pratico per ambienti di lavoro prolungati.

Situazioni ideali per l’impiego del vibratore per cemento

Il vibratore è essenziale per:

  • Realizzare fondamenta solide.
  • Creare pilastri e travi senza difetti strutturali.
  • Lavori di colata in spazi ristretti o casseforme complesse.

Accessori utili per l’utilizzo del vibratore per cemento

Per ottimizzare l’utilizzo del vibratore, è consigliabile avere a disposizione: