Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vibratore per calcestruzzo Advanced
Essendo dotato di convertitore integrato, è un dispositivo 2 in 1. Offre un elevato livello di flessibilità e maneggevolezza.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Convertitore di frequenza integrato
Non è necessario alcun convertitore di frequenza separato per il funzionamento di questo vibratore interno. Prestazioni costanti ed elevata efficienza. Funzionamento affidabile sui generatori, persino con tensioni di ingresso fluttuanti.
Elettronica
Elettronica completamente incapsulata: ben protetta per un lunga durata.
Interruttore differenziale
Un interruttore differenziale incorporato controlla che alimentazione e flusso di corrente siano costanti. Se necessario, il dispositivo si spegne entro 3 millisecondi.
Corpo della bottiglia
Particolarmente temprata nel terzo anteriore, la bottiglia è estremamente durevole e protetta contro l'usura
Tubo protettivo
Realizzato in materiale robusto e altamente resistente all'abrasione
Cavo di alimentazione
Maggiore libertà di movimento durante il lavoro: Il cavo di alimentazione lungo 15 m, realizzato in PUR di alta qualità, assicura massima durata e assenza di manutenzione
Il vibratore per calcestruzzo viene utilizzato per spostare l'aria dal calcestruzzo ancora liquido grazie alle vibrazioni. Il calcestruzzo diventa così più solido e resistente grazie all'uso del vibratore per calcestruzzo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.