Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Video, endoscopio BASIC 7 pz
Veloce e semplice ispezione visiva dei danni in luoghi inaccessibili, senza necessità di lunghi e costosi lavori di smantellamento (ad esempio, bandelle, motore, trasmissione, assali, cavità, canaline elettriche e molte altre applicazioni). Con sonda semi rigida da 5,5 mm x 1 m.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 4 mini LED luminosi e dimmerabili
- Sistema portatile e indipendente
- Opzione per collegamento diretto tramite porta AV e cavo di collegamento
- Sonde in vetro zaffiro antigraffio per un'elevata qualità dell'immagine e per proteggere la telecamera e le lenti
- Vari accessori a specchio per un angolo di visualizzazione ottimale
- Funzione di zoom digitale e di immagine speculare
Dati tecnici:
- Monitor a colori LCD TFT QVGA da 2,4'' (risoluzione: 320 x 240 pixel)
- Peso: 1704 grammi/kit
- Formato di uscita video: NTSC e PAL
- Angolo orizzontale 46°
- Angolo verticale 34°
- Angolo diagonale 56°
- Profondità di campo (DOF): tra 1 e 6 cm di distanza
- Sonde: resistenti all'acqua con grado di protezione IP 67
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.