Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Video, Endoscopio PRO

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Video, Endoscopio PRO

10 pezziPerfetto per l'esame e la registrazione di luoghi poco accessibili, per autoveicoli, sistemi idraulici, applicazioni dell'edilizia, industriali, dell'aviazione, della polizia, della dogana, attraverso la registrazione video e/o la mappatura. Con sonda semi rigida da 5,5 mm x 1 m.

  • Larghezza: 72 mm
  • Altezza: 200 mm
  • Tipo batteria/batteria ricaricabile: Litio
  • Numero di batterie/batterie ricaricabili: 1 PZ
  • Classe di protezione IP: IP 67
  • Condizioni per temperatura min: 0 °C
  • Condizioni per temperatura max: 55 °C
  • Peso prodotto (per pezzo): 2242 g
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
Cod. art. Larghezza Altezza Tipo batteria/batt... Numero di batterie/batt... Numero UI
Prezzo/UI
071553 761
72 mm 200 mm Litio 1 PZ
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
  • Osservazione in tempo reale tramite il display a colori TFT o registrazione sulla scheda SD nella console multifunzionale

  • Funzione di registrazione: Immagine in formato JPG e film in formato NTSC o PAL

  • Batteria ad alte prestazioni: 2 ore di ricarica, 4 ore di uso continuo

  • Qualità ottimale dell'immagine grazie a 4 mini LED luminosi e regolabili

  • Sistema portatile indipendente della rete elettrica

  • Possibile trasmissione tramite connessione USB

  • Collegamento diretto tramite porta AV e cavo di collegamento

  • Sonde in vetro zaffiro antigraffio per un'elevata qualità dell'immagine e per proteggere la telecamera e le lenti

  • Vari accessori a specchio per un angolo di visualizzazione ottimale

  • Funzione di zoom digitale e di immagine speculare