Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Camera digitale d'ispezione W-CD9
Strumento d’ispezione portatile per diagnosticare aree inaccessibili e difficilmente raggiungibili, individuare intasamenti in tubazioni, canne fumarie, rilevamento nidi di roditori, ecc
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Ampio campo visivo grazie alla videocamera nella testa della sonda e allo specchietto di supporto
- Ottima qualità d’immagini e video grazie alla tecnologia a LED con regolatore della luminosità
- Schermo staccabile che permette una maneggevolezza ottimale (mani indipendenti)
- Trasferimento dati direttamente tramite cavo USB o con scheda SD
- Possibilità di effettuare estrazioni di oggetti in posti molto ristretti tramite gancio e magnete in dotazione
- Sonda allungabile fino a 9 m (spezzoni da 1m)
Contenuto kit:
- camera d’ispezione con sonda Ø9mm da 1m
- prolunga sonda Ø9mm da 1m
- adattatore di rete
- scheda memoria SD da 4 GB
- adattatore scheda memoria SD
- gancio, magnete, specchio d’ispezione
- istruzioni d’uso
In caso di applicazione delle sonde di prolungamento fare molta attenzione ai raggi di curvatura e al Ø interno minimo delle tubazioni, in quanto le giunzioni sono rigide e potrebbero non passare e quindi incastrarsi. (Ø interno minimo di tubazioni 80 mm)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.