Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cartello di divieto
- Lunghezza: 180 mm
- Larghezza: 120 mm
- Spessore: 0,5 mm
- Distanza massima di lettura: 3 m
- Lingua: Italiano
- Materiale: Alluminio
- Colore: Rosso, Bianco
- Colore caratteri: Nero
- ISO: 7010
- Normative: ISO 7010
- Peso prodotto (per pezzo): 28 g
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
A norma UNI EN ISO 7010
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.