Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Visiera per semicalotta di protezione Basic
Visiera con buona protezione contro i rischi da impatto, marcatura EN 166 - 389 B¬T
- Materiale: Policarbonato - PC
- Resistenza meccanica: B (120m/s)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Buona protezione
- Buona copertura del viso
- Protegge contro particelle e schizzi, ad esempio residui abrasivi e impatti ad elevate temperature
Struttura della visiera ottimizzata
- Forma curva con 7 fori
Idoneo per la protezione contro arco elettrico in conformità alla norma EN 166 con protezione 389 BT.
Visiera di protezione universale di alta qualità, ideale per tutte le attività che richiedono un'ampia protezione per il viso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.