Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
AMO®-light per montaggio distanziato
Per il fissaggio di carichi leggeri su facciate isolate. Innovativa struttura con tassello in nylon integrato nel gambo della vite
- Diametro foro nominale: 10 mm
 - Profondità foratura: 80 mm
 - Azionamento interno: AW40
 - Diametro vite truciolare richiesto: 4 mm, profondità di avvitamento: 16-26 mm
 - Materiale: Acciaio
 - Diametro filettatura: 4 mm
 - Superficie: Zincato
 - Tipo testa: Testa piana svasata
 
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Vite e tassello sono forniti in kit, consentendo di ridurre il costo
Installazione più semplice grazie al processo di inserimento rapido
Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa
Vite AMO-Light
Tassello in nylon con codolo a vite in poliammide di alta qualità (nylon)
Tassello in plastica per serramenti SHARK® UR 10
- Espansione nelle quattro direzioni
 - Le alette presenti sul corpo in plastica prevengono la rotazione incontrollata del tassello
 - In poliammide di alta qualità (nylon)
 
L'elemento di fissaggio viene fissato nel gambo a vite avvitando una vite truciolare da 4 mm (senza punta autoforante, controfiletto, filetto anello) nel tassello in nylon (il tassello in nylon si trova nel gambo a vite)
Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Kit combinato composto da: Vite AMO®-Light + tassello in plastica per serramenti SHARK® UR 10
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Fissaggio di componenti non critici per la sicurezza
- Uso in calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, blocchi cavi di calcestruzzo leggero, mattoni pieni e blocchi di calcestruzzo leggero, mattoni di calcestruzzo
 - Montaggio distanziato per carichi leggeri (F ≤ 10 N per vite)
 - Esempi: illuminazione, lampade, interruttori, cartelli segnaletici, impianti d’allarme, sensori di movimento ecc.
 
I mattoni cavi o forati sono da forare solo a rotazione (senza la percussione). I residui di foratura devono essere rimossi dal foro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.