Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
AMO®-light per montaggio distanziato
Per il fissaggio di carichi leggeri su facciate isolate. Innovativa struttura con tassello in nylon integrato nel gambo della vite
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Vite e tassello sono forniti in kit, consentendo di ridurre il costo
Installazione più semplice grazie al processo di inserimento rapido
Capacità portante immediata, nessun tempo d'attesa
Vite AMO-Light
Tassello in nylon con codolo a vite in poliammide di alta qualità (nylon)
Tassello in plastica per serramenti SHARK® UR 10
- Espansione nelle quattro direzioni
- Le alette presenti sul corpo in plastica prevengono la rotazione incontrollata del tassello
- In poliammide di alta qualità (nylon)
L'elemento di fissaggio viene fissato nel gambo a vite avvitando una vite truciolare da 4 mm (senza punta autoforante, controfiletto, filetto anello) nel tassello in nylon (il tassello in nylon si trova nel gambo a vite)
Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento
Kit combinato composto da: Vite AMO®-Light + tassello in plastica per serramenti SHARK® UR 10
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Fissaggio di componenti non critici per la sicurezza
- Uso in calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, blocchi cavi di calcestruzzo leggero, mattoni pieni e blocchi di calcestruzzo leggero, mattoni di calcestruzzo
- Montaggio distanziato per carichi leggeri (F ≤ 10 N per vite)
- Esempi: illuminazione, lampade, interruttori, cartelli segnaletici, impianti d’allarme, sensori di movimento ecc.
I mattoni cavi o forati sono da forare solo a rotazione (senza la percussione). I residui di foratura devono essere rimossi dal foro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.