Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini
Vite per sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini - 1
Vite per sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini - 2
Vite per sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini - 3
Vite per sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini - 4
Vite per sistema di montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP>-Therm Mini - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini

Per il fissaggio di carichi da leggeri a medi su facciate isolate senza la formazione di ponti termici. Ancoraggio attraverso lo spessore di isolamento su muratura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Il sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini è costituito da questa vite e da un adattatore disponibile separatamente



Solo due componenti di sistema per numerose applicazioni


  • Una singola lunghezza della vite per spessori di isolamento da 60 a 200 mm (la profondità di avvitamento viene regolata in maniera semplice in funzione dello spessore di isolamento)

  • Adattatore con filetto femmina M8 e M10

  • Tramite l'aggiunta del riduttore è possibile fissare il componente con viti truciolari, legno ASSY®-D (∅3,5-5 mm)

  • Fissaggio di pluviali con viteria M10 in acciaio inossidabile A2, collare e rondella di tenuta

  • Fissaggio in muratura senza la creazione di ponti termici
Indicazione

Questa vite può essere utilizzata solo in combinazione con l'adattatore per il sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini. Nell'assortimento sono incluse una punta speciale per calcestruzzo e un'altra per muratura. Si prega di rispettare le indicazioni in Accessori.

Area di applicazione