Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per montaggio distanziato AMO® III 7.5 tipo 1 testa piana autosvasante
Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 tipo 1 testa piana autosvasante - 1
Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 tipo 1 testa piana autosvasante - 2
Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 tipo 1 testa piana autosvasante - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per montaggio distanziato AMO® III 7.5 tipo 1 testa piana autosvasante

Per il fissaggio di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. Con testa piana autosvasante per una facile svasatura in telai in legno e PVC. Acciaio, zincato giallo, inserto AW30

  • Diametro filettatura: 7,5 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato giallo
  • Tipo testa vite: Testa a fresare svasata
  • Diametro testa: 12 mm
  • Azionamento interno: AW30

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Diametro filettatura Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0234130122
122 mm 7,5 mm Acciaio Zincato giallo
200 pz.
023413072
72 mm 7,5 mm Acciaio Zincato giallo
200 pz.
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
  • Fissaggio rimovibile e senza tensioni

  • La funzione portante è mantenuta anche sotto carico termico

  • Resistenza al fuoco fino a 120 minuti

  • Risparmio di tempo: nessun ancoraggio necessario

  • Tempi di installazione brevi, non sono necessari utensili di posa specifici

  • Inserto AW per una maggiore durata della punta, migliore trasferimento delle forze di avvitamento e assenza di forze di estrazione

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa dopo l'inserimento
Indicazione

È importante verificare che i componenti vengano montati correttamente considerando le condizioni presenti in luogo (ad esempio peso del battente della finestra, tipo di supporto). Per il fissaggio di vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) rispettivamente DIN 18008-4, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli con ETA o con il rilascio di un'approvazione per lo specifico caso.



Allineare i telai del serramento utilizzando distanziatori o il cuscinetto AMO Bag



Lunghezza della vite = larghezza del telaio + distanza + profondità di avvitamento (vedere anche 55.2 AMO III 11,5 mm)

Rapporto di prova di resistenza al fuoco n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000



Relazione di prova per il fissaggio di finestre resistenti a inondazioni conforme alla direttiva FE-07/1 condotta dell’Istituto tecnico per finestre di Rosenheim (ift). Rapporto di prova no. 202 31790 del 17 maggio 2006

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.