Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per fissaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo con testa cilindrica Ø 7,5 mm
Vite per fissaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III  7,5 tipo con testa cilindrica Ø 7,5 mm - 1
Vite per fissaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III  7,5 tipo con testa cilindrica Ø 7,5 mm - 2
Vite per fissaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III  7,5 tipo con testa cilindrica Ø 7,5 mm - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per fissaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo con testa cilindrica Ø 7,5 mm

Per il fissaggio di serramenti in calcestruzzo e muratura piena. La testa particolarmente piccola consente l'inserimento della vite su battute della finestra strette. Acciaio zincato bianco, intaglio AW25.

  • Diametro filettatura: 7,5 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato
  • Tipo testa vite: Testa cilindrica piana
  • Diametro testa: 7,5 mm
  • Azionamento interno: AW25

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza Diametro filettatura Materiale Superficie Numero UI
Prezzo/UI
0234825132
132 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
0234825102
102 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
0234825152
152 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
0234825182
182 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
0234825212
212 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
100 pz.
0234825122
122 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
0234825112
112 mm 7,5 mm Acciaio Zincato
200 pz.
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
  • Fissaggio rimovibile e senza tensioni

  • La funzione portante è mantenuta anche sotto carico termico

  • Resistenza al fuoco fino a 120 minuti

  • Risparmio di tempo: nessun ancoraggio necessario

  • Tempi di installazione brevi, non sono necessari utensili di posa specifici

  • Inserto AW per una maggiore durata della punta, migliore trasferimento delle forze di avvitamento e assenza di forze di estrazione

  • Fissaggio a foro passante

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa dopo l'inserimento

  • Bloccaggio positivo per un'elevata capacità portante

  • Rimovibile

  • Minime tensioni trasmesse al supporto grazie all'assenza di un tassello ad espansione
Indicazione

Informazioni per l'uso


Linee guida per la progettazione e l'esecuzione del montaggio di finestre e porte esterne, edizione 2010



Art. n. 5995 000 000:


L'elemento di fissaggio deve trasferire in modo sicuro tutte le forze che sollecitano la finestra nel supporto. Perciò devono essere rilevati tutti i carichi agenti che possono comporsi per esempio da peso proprio, carico da vento e carico di esercizio (vedere DIN 1055). E' buona norma che gli edifici e i relativi componenti debbano essere progettati in modo tale da non mettere in pericolo la vita e la salute umana o da non rappresentare un rischio per la pubblica sicurezza. Anche il montaggio delle finestre deve rispettare tale criterio.



Pareti vetrate conformi al precedente standard DIN 18056 o elementi con superficie superiore a 9 m² e vetri antinfortunistici, come specificato nelle normative tecniche tedesche relative ai vetri di sicurezza (TRAV) oppure DIN 18008-4


Lo standard DIN 18056 si applica alle pareti vetrate con una superficie minima di 9 m² e una lunghezza laterale minima di 2 m sul lato più corto. Per questo impiego devono essere utilizzati tasselli certificati ETA oppure con rilascio di un'approvazione per lo specifico caso. Anche per il fissaggio di vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) rispettivamente DIN 18008-4, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli con omologazione edilizia, certificazione ETA o con il rilascio di un'approvazione per lo specifico caso.



Informazioni aggiuntive


La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni). Per il fissaggio di vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) rispettivamente DIN 18008-4, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli con ETA o con il rilascio di un'approvazione per lo specifico caso.


I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).



I mattoni forati e i blocchi cavi sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione).



Allineare i telai della finestra utilizzando distanziatori o il cuscino gonfiabile Amo® Bag



Lunghezza della vite = larghezza del telaio + distanza + profondità di avvitamento (vedere anche 55.2 AMO® III 11,5 mm)

Rapporto di resistenza al fuoco n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000



Relazione di prova per il fissaggio di finestre resistenti a inondazioni conforme alla direttiva FE-07/1 condotta dell’Istituto tecnico per finestre di Rosenheim (ift). Rapporto di prova no. 202 31790 del 17 maggio 2006



Prova di un elemento di fissaggio: Valutazione dei risultati della prova per l'uso pratico nel montaggio di finestre da parte dell'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 23511241/2, datato 13 febbraio 1990



Prova di idoneità per il fissaggio di una finestra a una struttura in muratura di mattoni condotta dall'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova n. 50922462, datato 11 ottobre 2000