Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm
Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm - 1
Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm - 2
Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Per il fissaggio di finestre in calcestruzzo e muratura piena. Con testa cilindrica piccola. Acciaio zincato bianco, intaglio AW30.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 15
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
  • Riduzione dei tempi di assemblaggio, senza tasselli o utensili di posa

  • Intaglio AW per prolungare la durata dell'inserto, migliore trasmissione della forza

  • Montaggio passante

  • Elevata capacità di movimentazione del carico grazie all'accoppiamento geometrico di forma

  • Forze d'espansione quasi assenti durante l'installazione

  • Possibilità di posa del serramento senza spessori e cuscinetti laterali (a seconda della situazione di installazione, controllare con un utensile per montaggio ift)

  • Fissaggio rimovibile e senza pressione di espansione

  • La resistenza rimane garantita anche con sbalzi di temperatura

  • Resistenza al fuoco fino a 120 minuti

Rapporto di prova della protezione antincendio n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000 per il calcestruzzo



Test dell'idoneità al fissaggio di finestre resistenti a inondazioni conforme alla direttiva FE-07/1 condotto dall'Istituto ift Rosenheim.


Rapporto di prova n. 202 31790 del 17 maggio 2006



Prova dei componenti con viti per telai a testa flangiata per il fissaggio di una porta vetrata in materiale plastico (peso del battente della finestra 72,5 kg) a una struttura senza supporti laterali o muratura di mattoni in arenaria calcarea.


Prove condotte senza supporti laterali e spessori, ift Rosenheim: Rapporto di prova n. 105 34261 del 21 novembre 2007



Prova dei componenti con viti per telai a testa flangiata per il fissaggio di una porta vetrata in materiale plastico (peso del battente della finestra 70 kg) a una struttura senza supporti laterali o muratura di mattoni in arenaria calcarea.


Prova condotta senza supporti laterali o spessori.


ift Rosenheim: Rapporto di prova n. 105 35697 del 31 marzo 2008



Prova dei componenti con viti per telai a testa flangiata per il fissaggio di una porta vetrata in materiale plastico (peso del battente della finestra 70 kg, collegamento a vite in profilo senza rinforzo in acciaio) a una struttura senza supporti laterali o muratura di mattoni in arenaria calcarea.


Prova condotta senza supporti laterali o spessori.


ift Rosenheim: Rapporto di prova n. 105 43036 del 21 ottobre 2010

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.