Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite per montaggio distanziato AMO® III 11.5
Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP> III 11.5 - 1
Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP> III 11.5 - 2
Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>®</SUP> III 11.5 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite per montaggio distanziato AMO® III 11.5

Montaggio di finestre in calcestruzzo e muratura piena e con requisiti di carico maggiore. Ø 11,5mm, con testa cilindrica, in acciaio zincato, passivato blu, intaglio AW40

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Ancoraggio rimovibile ad adattamento geometrico di forma senza pressioni di espansione

  • La funzione portante è mantenuta anche sotto carico termico

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa dopo l'inserimento

  • Resistenza al fuoco fino a 120 minuti

  • Proprietà antieffrazione testate per le finestre in plastica nella classe di resistenza WK 2 in conformità alla normativa DIN V ENV 1627

  • Risparmio di tempo, nessun tassello necessario

  • Tempi di installazione brevi, non sono necessari utensili di posa specifici

  • Inserto AW per una maggiore durata della punta, migliore trasferimento delle forze di avvitamento e assenza di forze di estrazione

  • Montaggio passante

  • Adattamento geometrico di forma per un'elevata capacità di tenuta

  • Rimovibile

  • Inserto AW40 in ogni confezione

  • Minime tensioni trasmesse al supporto grazie all'assenza di un tassello ad espansione
Prova di prestazioni
  • Rapporto di resistenza al fuoco n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000

  • Protezione antieffrazione nella classe di resistenza 2 a norma DIN V ENV 1627. Rapporto di prova n. 255 29923 redatto dall'istituto ift di Rosenheim datato 21 novembre 2005

  • Prova di idoneità per il fissaggio di una finestra a una struttura in muratura di mattoni condotta dall'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova no. 105 30599 del 10 luglio 2006
Indicazione

La corretta installazione dei componenti deve essere verificata tenendo conto della situazione specifica (ad es. peso dei telai dei serramenti, proprietà delle superfici, posizione dei fori nei mattoni).



Preforatura del telaio della finestra (10 mm). Forare i mattoni pieni e forati a rotazione (non a percussione). Non è necessaria alcuna preforatura nel calcestruzzo cellulare; la vite Amo III può essere avvitata direttamente. Allineare i telai della finestra utilizzando morsetti di allineamento o il cuscino gonfiabile Amo Bag.


Lunghezza della vite = larghezza del telaio + gioco + profondità di inserimento.

Area di applicazione
Istruzioni
  • Rapporto di resistenza al fuoco n. 3174/0649-2 del 12 gennaio 2000

  • Protezione antieffrazione nella classe di resistenza 2 a norma DIN V ENV 1627. Rapporto di prova n. 255 29923 redatto dall'istituto ift di Rosenheim datato 21 novembre 2005

  • Prova di idoneità per il fissaggio di una finestra a una struttura in muratura di mattoni condotta dall'istituto ift di Rosenheim. Rapporto di prova no. 105 30599 del 10 luglio 2006