Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite tipo SK/S testa piana svasata - montaggio passante

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite tipo SK/S testa piana svasata - montaggio passante

Vite in acciaio zincato bianco classe 8.8 secondo DIN 7991 (ISO 10462) con rondella svasata in acciaio zincato bianco. Per uso con ancorante W-FAZ-IG/S

  • Norme: DIN 7991
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro filettatura Altezza di fissaggio max per montaggio foro passante (t fix) Azionamento interno Norme Numero UI
Prezzo/UI
0904706030
6 mm 14/24/34 mm TX30 DIN 7991
100 pz.
0904708030
8 mm 15/25/35 mm TX40 DIN 7991
50 pz.
0904710030
10 mm 16/26/36 mm IS6 DIN 7991
25 pz.
0904712030
12 mm 17/27/37 mm IS8 DIN 7991
20 pz.
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
La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di queste viti a testa esagonale, viti a testa piana svasata, rondelle, dadi e rondelle svasate in quanto dispongono di uno speciale rivestimento.

Benestare Tecnico Europeo ETA-99/0011

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.