Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite tipo SK/S testa piana svasata, montaggio non passante

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite tipo SK/S testa piana svasata, montaggio non passante

Vite in acciaio zincato bianco classe 8.8 secondo DIN 7991 (ISO 10462) con rondella svasata in acciaio zincato bianco. Per uso con ancorante W-FAZ-IG/S

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
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
La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di queste viti a testa esagonale, viti a testa piana svasata, rondelle, dadi e rondelle svasate in quanto dispongono di uno speciale rivestimento.

Benestare Tecnico Europeo ETA-99/0011

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.