Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 2
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 2 - 1
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 2 - 2
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 2 - 3
Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 2 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fissaggio per impianti solari, WSF tipo BZ, variante 2

Per sottostrutture in acciaio preassemblate, tipo speciale per lamiere trapezoidali e pannelli Sandwich

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio inossidabile A2 con rivestimento speciale



Con esagono incassato da 5 mm



Preassemblato con:


  • 1 dado esagonale, DIN 934

  • 1 controdado di sicurezza, DIN 985

  • 1 rondella di tenuta, diam. 19 mm

  • 2 rondelle, DIN 125
Prova di prestazioni

Con omologazione tecnica generale Z-14.4-598

Indicazione
  • È necessario rispettare rigorosamente il diametro di preforatura

  • A seconda dei carichi strutturali, i fissaggi per impianti solari WSF devono essere utilizzati insieme a calotte. La calotta viene collocata sul pannello del profilo e avvitata in posizione con il fissaggio per impianti solari WSF

  • Il diametro di serraggio definisce la distanza tra il bordo superiore della sottostruttura in cui si avvita il fissaggio per impianti solari WSF e il bordo superiore del pannello del profilo
Area di applicazione
Istruzioni per l'applicazione
Spessore della sottostruttura in acciaioDiametro preforatura
1,5-5,0 mm6,8 mm
6,0 mm7,0 mm
8,0 mm7,2 mm
> 10,0 mm7,4 mm

Con omologazione tecnica generale Z-14.4-598