Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Ancorante a vite con occhiolo GS
Vite con occhiolo per il fissaggio di ponteggi in combinazione con tasselli in plastica idonei
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Vite Φ12 mm con occhiolo in acciaio zincato
- Il golfare GS può essere recuperato e riutilizzato in un altro foro con l’aggiunta di un nuovo tassello GR
- Il corpo del tassello e la vite con occhiolo sono stati studiati per garantire la massima sicurezza
| Dati tecnici: | ||
| valori di estrazione in calcetruzzo ≥ C20/25 | kN | 10* |
| distanza minima dai bordi | mm | 180 |
| spessore minimo supporto | mm | 175 |
| coppia di serraggi | Nm | 19 |
| (1kN ~= 100 kg.) | ||
| *su questi valori applicare un adeguato coefficiente di sicurezza. Valore conforme alle autorizzazioni ministeriali per la costurzione e l’impiego dei ponteggi metallici (Art. 30 e seg. DPR 7 gennaio 1956, n. 164) | ||
1. Forare
2. Pulire accuratamente il foro
3. Inserire il tassello
4. Serrare il golfare applicando la coppia di serraggio prescritta
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica
Per il fissaggio di ponteggi deve essere utilizzato il tassello GR Ø14
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.