Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite tipo SK/A4 testa piana svasata - montaggio non passante

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite tipo SK/A4 testa piana svasata - montaggio non passante

DIN 7991 (ISO 10462) in acciaio inox A4 a con rondella svasata in acciaio inox A4. Per uso con ancorante W-FAZ-IG/A4

  • Norme: DIN 7991
  • Materiale: Acciaio inossidabile A4
  • Superficie: Grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro filettatura Altezza di fissaggio per montaggio non passante (t fix) min/max Azionamento interno Norme Numero UI
Prezzo/UI
0904806130
6 mm 6-14 mm TX30 DIN 7991
100 pz.
0904808130
8 mm 9-15 mm TX40 DIN 7991
50 pz.
0904810130
10 mm 8-11 mm IS6 DIN 7991
25 pz.
0904812130
12 mm 9-14 mm IS8 DIN 7991
20 pz.
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
La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di queste viti a testa esagonale, viti a testa piana svasata, rondelle, dadi e rondelle svasate in quanto dispongono di uno speciale rivestimento.

Benestare Tecnico Europeo ETA-99/0011

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.