Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Vite tipo S/S testa esagonale - montaggio non passante DIN 933 acciaio 8.8, zincato bianco

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite tipo S/S testa esagonale - montaggio non passante DIN 933 acciaio 8.8, zincato bianco

Con rondella in acciaio zincato bianco DIN EN ISO 7089 (DIN 125) per l'uso con ancorante W-FAZ-IG/S

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4
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
Indicazione

La ETA-99/0011 di questo sistema di ancoraggio prevede l'impiego esclusivo di queste viti a testa esagonale, viti a testa piana svasata, rondelle, dadi e rondelle svasate in quanto dispongono di uno speciale rivestimento.

Benestare Tecnico Europeo ETA-99/0011

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.