Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite ancorante per legno tipo a D
Ancorante per un fissaggio distanziato e privo di tensione del listello da colmo su tetti ventilati e di telai per finestre, controtelai per porte o sottostrutture.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Materiale: Acciaio zincato bianco
Risparmio di tempo
Non è necessario utilizzare distanziatori con conseguente risparmio di tempo
Utilizzata come parte di un sistema con tappo coprivite AW
I tappi aderiscono perfettamente alla superficie anche se installata con un'angolazione di 20°
La vite presenta una transizione conica nella parte inferiore della filettatura della testa
La vite non trascina con sé il listello anche se non viene inserita perfettamente al centro del foro (avvitatura senza attrito).
La vita ancorante tipo D può essere utilizzata in combinazione con viti Jamo® per il montaggio di sottostrutture. La vite ancorante tipo D ha una elevata capacità di carico e non necessita di ulteriori regolazioni.
Campi d'impiego:
Telai per serramenti (legno, plastica)
Stipiti per porte (controtelai)
Armadi a muro/mobili da cucina
Fissaggio del listello da colmo su tetti ventilati
Sottostrutture di pareti, pavimenti e soffitti
Adatte per: Tutti i materiali da costruzione in muratura e calcestruzzo, inclusi mattoni pieni, vuoti e calcestruzzo areato, con l’uso di tasselli corrispondenti. Utilizzabile direttamente nel legno anche senza tassello.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.